| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563357 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563357 EAN/GTIN: 04049702148456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DC-Verlängerung, 5 m, 5,5/2,1 mm Hohlstecker DC-Verlängerungskabel zur Verwendung für IR-Scheinwerfer oder sonstige Stromversorgungen mit Hohlstecker (5,5/2,1 mm außen/innen). Max. Belastbarkeit 12 V- / 2 A. Länge: 5 m. DC-Verlängerungskabel zur Verwendung für IR-Scheinwerfer oder sonstige Stromversorgungen mit Hohlstecker (5,5/2,1 mm außen/innen). Max. Belastbarkeit 12 V- / 2 A. Länge: 5 m. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DC-Verlängerung, 5, m, 43501 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |