| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563397 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563397 EAN/GTIN: 04049702653752 |
| |
|
| | |
| Steuerleitung LIYCY, 6x0,25 mm², grau, 10 m Geschirmte Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten Anlagen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich. Features: Adern in Lagen verseilt Gesamtschirm aus verzinntem Cu-Geflecht RoHS-konform in Anlehnung an DIN VDE 0812 und 0245 selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1 Aderkennung nach DIN 47 100 Technische Daten: Typ: LiYCY Aderanzahl: 6-polig Leiterquerschnitt: 0,25 mm² Leiteraufbau: Kupferlitze Blank Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Nennspannung: 250 V~ Außen-Ø: 5,5 mm Länge: 10 m Farbe: grau (RAL 7001) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3x2x0 2, alarmkabel, LIYCY, 6x0, 25, mm² |
| | |
| |