| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563470 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563470 EAN/GTIN: 04049702663294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerleitung LIYCY 2 x 0,25 mm², transparent, 10 m Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich. Technische Daten: Typ: Kupferader Aderanzahl: 2 Leiterquerschnitt: 0,25 mm² Max. Leitertemperatur: -30…80 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 4,50 mm Betriebsspannung: 250 V Prüfspannung: 2000 V Flammwidrig nach IEC 60332-1 Länge: 10 m Farbe: transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x0,25 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, LIYCY, 2, x, 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |