Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Antennenanschlusskabel, gerade, 3m, schwarz, 75dB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4er
4er
Artikel-Nr.:
     1039U-9859570205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     570205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
4er Pack Antennenanschlusskabel, gerade, 3m, schwarz, 75dB

Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen Steckern. Hochwertiges Antennenanschlusskabel mit vergossenen Steckern. Technische Daten:Anschlüsse: Koax-Stecker auf Koax-Kupplung Schirmung: 1x0,5 mm, 32x0,12 mm Alu + Alu-FolieMaterial: KupfergemischStecker: EisenKontaktoberfläche: vernickeltSchirmmaß: > 75 dBLänge: 3 mFarbe: schwarz

Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 3m schwarz, av antennenkabel, koax-anschlusskabel schwarz, 4er, Pack, Antennenanschlusskabel, gerade, 3m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,3875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.