Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twin-LNB SMART Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twin-LNB
Twin-LNB
Artikel-Nr.:
     1039U-9859572168
Hersteller:
     Smart
Herst.-Nr.:
     20.0008
EAN/GTIN:
     04056742000187
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Twin-LNB SMART Titanium

Mit den „Titanium Edition” - LNBs von SMART erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Mit den „Titanium Edition” - LNBs von SMART erwerben Sie erstklassige Qualität und allerneueste Technologie. Die kompakten hochwertigen KU-Band-Konverter sind der Schlüssel zur digitalen Welt des Fernsehens. Features: Wasserdicht Full HD geeignet 3D fähig Vergoldete Kontakte Technische Daten: Typ: Universal Twin LNB Anzahl der empfangbaren Satelliten: 1 Receiveranschlüsse: 2 Geeignet für Multischalterbetrieb: nein Feeddurchmesser: 40 mm Eingangsfrequenz: 10,7...12,75 GHz Rauschmaß: 0,1 dB Polarisation: linear H/V

Weitere Suchbegriffe: Twin-LNB, SMART, Titanium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.