Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne, 2,4 GHz, selbstklebend, 1,5 m, SMA Stecker, 115x22x5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne
Antenne
Artikel-Nr.:
     1039U-9859572223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     572223
EAN/GTIN:
     04049702147985
Suchbegriffe:
Antenne
2
4
GHz
Antenne, 2,4 GHz, selbstklebend, 1,5 m, SMA Stecker, 115x22x5 mm

Selbstklebende 2,4 GHz Antenne, passend für WiFi, Router, DSL, Modellbau, Überwachungstechnik usw. Die Antenne verfügt über einen SMA-Stecker und der Gewinn liegt bei 3,0 dB. Selbstklebende 2,4 GHz Antenne, passend für WiFi, Router, DSL, Modellbau, Überwachungstechnik usw. Die Antenne verfügt über einen SMA-Stecker und der Gewinn liegt bei 3,0 dB. Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz Gewinn: 3 dB Maße: 115x22x5 mm Kabellänge: 1,5 m Stecker: SMA Selbstklebend

Weitere Suchbegriffe: selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.