Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsteuerung PROTECTOR AS-7030, mit DIBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abluftsteuerung
Abluftsteuerung
Artikel-Nr.:
     1039U-9859580903
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     580903
EAN/GTIN:
     4260070567032
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
abluftsteuerung protector
abluftsteuerung
Abluftsteuerung PROTECTOR AS-7030, mit DIBT

Die Funk-Abluftsteuerung AS 7030 mit DIBT Zulassung ist komplett kabellos und verfügt über zwei Funk-Sender. 1x Funk-Thermo-Sender für das Ofenrohr und 1x Funk-Mini-Sender für das Fenster der wahlweise mit weißem oder braunen Gehäuse (passend für Holzfenster) eingesetzt werden kann. Features: mit DIBT Zulassung kabellose Installation bis zu 50 m Reichweite Komplettset inkl. Montagematerial und Batterie unauffällige Montage des Senders LED Statusanzeige Bis zu 16 Sender anlernbar Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Betriebsspannung Mini-Sender: 1x CR 2477 Betriebsspannung Thermo-Sender: 3x Mignon Batterie Schaltleistung: 1800 W Reichweite: 50 m Frequenz: 868 Mhz Maße Mini-Sender: 60x30x17 mm Maße Thermo-Sender: 48x120x22 mm Maße Empfänger: 60x125x90 mm Lieferumfang: Mini-Sender Thermosender Empfänger Knopfzelle Batterie Gehäuse in braun Gehäuse in weiß Anleitung

Weitere Suchbegriffe: PROTECTOR, AS-7030, mit, DIBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,61*
€ 416,036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,69*
€ 414,941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,72*
€ 389,987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,87*
€ 341,375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.