Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wi-Fi Smart Vibrationssensor SH0109


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LogiLink
LogiLink
Artikel-Nr.:
     1039U-9859581155
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SH0109
EAN/GTIN:
     04052792066821
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationsaufnehmer
LogiLink Wi-Fi Smart Vibrationssensor SH0109

Gestalten Sie Ihr Smart Home! Neben dem Fenster- und Türsensor (SH0108) ist auch der Vibrationsalarm ideal für Fenster geeignet, um bei Erschütterungen, wie z. B. bei einem Scheibeneinschlag, gewarnt zu werden. Aber nicht nur das. Denn der SH0109 ist auch perfekt als Erschütterungssensor für z. B. Geldkassetten. Somit können Sie sich immer warnen lassen, wenn jemand den Gegenstand bewegt. Features: Schützen Sie Ihr Zuhause Steuerung über ein bestehendes WiFi- Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App Tuya kompatible, unterstützt Alexa und Google Home App-Benachrichtigung, sobald jemand den Gegenstand bewegt Diebstahlschutz Löst Alarm aus bei Scheibeneinschlag Technische Daten: Batteriebetrieb mit 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten) Sirenenlautstärke: 120 dB Schutzart: IP30 Systemanforderungen: Android 5 oder höher / iOS 11 oder höher Reichweite: 50 m Farbe: weiß Gewicht: 39 g Maße (HxBxL): 14x59x71 mm Lieferumfang: 1x Wi-Fi Smart Vibrationssensor 2x AAA Batterien 1x Doppelseitiges Klebepad 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: LogiLink, Wi-Fi, Smart, 581155
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
pro Stück
€ 9,90*
ab € 18,14*
€ 25,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 28,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,25*
€ 28,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,88*
€ 42,90*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,39*
€ 55,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,19*
€ 58,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,76*
€ 58,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 42,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
SH0110
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.