Eleganter drahtlos und sehr einfach vernetzbarer, fotoelektrischer Rauchwarnmelder mit 10 Jahren Garantie und Batterielaufzeit entwickelt für die Installation in Privathäusern. Dieser Melder kann mit anderen Meldern der CAVIUS Funkalarmfamilie verbunden werden oder als eigenständiger Melder agieren. Features: Fotoelektrischer Rauchwarnmelder mit 10 Jahren Garantie und Batterielaufzeit Funkvernetzbar mit bis zu 32 Meldern z.B. mit Typ CAVIUS 5103 und 3103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar Stummschaltung End of Life Anzeige LED Anzeige Technische Daten: Betriebsspannung: 2x 3V Lithium Batterie Normen/Zertifizierung: EN 14604:2005+AC:2008 Batterielebensdauer: 10 Jahre Betriebstemperatur: +4…+38°C Warnton: 85 dB Maße (ØxH): 78x41 mm Lieferumfang: Rauchmelder Befestigungsmaterial „Smart Clip“ Bedienungs- und Montageanleitung