Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEMATIC IP 142308A0 Wandtaster 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOMEMATIC
HOMEMATIC
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590081
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     590081
EAN/GTIN:
     04047976423088
Suchbegriffe:
HOMEMATIC
IP
142308A0
Wandtaster
HOMEMATIC IP 142308A0 Wandtaster 6-fach

Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten sind paarweise und einzeln frei konfigurierbar. Der Wandtaster ermöglicht z.B. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen. Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten sind paarweise und einzeln frei konfigurierbar. Der Wandtaster ermöglicht z.B. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen. Features: Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld Flexible und einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er Rahmen folgender Hersteller: u. a. Berker , GIRA, Merten, JUNG, Busch Jäger Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden Technische Daten: Versorgungsspannung: 2x 1,5 V LR03/Micro/AA Batterien Stromaufnahme: 50 mA max. Batterielebensdauer: 4 Jahre (typ.) Schutzart: IP20 Umgebungstemperatur: 5...35 °C Abmessungen ohne Ramen (BxHxT): 55x55x20 mm Abmessungen mit Ramen (BxHxT): 86x86x22 mm Gewicht: 95 g Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz Typ. Funk-Freifeldreichweite: 200 m Logistische Daten:- Artikelnummer: 142308A0 - EAN-Code: 4047976423088 - Kurzbezeichnung: HmIP-WRC6 - Maße Verpackung: 122x112x48 mm

Weitere Suchbegriffe: 6-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,11*
€ 183,391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,44*
€ 165,934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.