CS3-4 ist für die Betätigung der Widerstands- bzw. der Induktionsbelastung (Ventilatoren) mit einer Zeitverzögerung geeignet. CS3-4 ist für die Betätigung der Widerstands- bzw. der Induktionsbelastung (Ventilatoren) mit einer Zeitverzögerung geeignet. Zum Einschalten kommt es sofort nach drücken der Taster, aber der eingestellte Zeitverlauf beginnt erst nach dem Lösen der Taste. Technische Daten: Betriebsspannung 230 V~ Montage: Unterputz Ohmsche Last: 15…200 W Induktive Last: 15…100 VA Montage ohne Neutralleiter: ja Schaltelement: Triac Einstellbare Zeit: 1 s bis 1200 min Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0...+50 °C