| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590429 Herst.-Nr.: 153309A0 EAN/GTIN: 04047976533091 |
| |
|
| | |
| HOMEMATIC IP 153621A0, Fußboden- Heizungsaktor, 12-fach, motorisch Der Homematic IP Stellantrieb ermöglicht eine stufenlose, motorische Steuerung von Fußbodenheizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Der Homematic IP Stellantrieb ermöglicht eine stufenlose, motorische Steuerung von Fußbodenheizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Im Vergleich zu konventionellen Stellantrieben ermöglicht der motorgesteuerte Stellantrieb eine exakte Regulierung der Durchflussmenge, wodurch Heizkessel effizienter ausgelastet und Temperaturen deutlich präziser geregelt werden können. Bei Einsatz in einem Mehrfamilienhaus kann das typisch über 50 € Stromkosten sparen. Die bei der Heizkörpersteuerung millionenfach bewährte Antriebstechnik findet auch im Stellantrieb Anwendung und gewährleistet eine genaue und zuverlässige Regulierung der jeweils benötigten Ventilstellung. Dabei erkennt das Homematic IP System automatisch die jeweilige Ventilposition wie auch den Hub, wodurch die Installation vereinfacht und die Mechanik geschont wird. Die Steuerung des Stellantriebs erfolgt über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Wandthermostat (z. B. HmIP-WTH-2). Die Montage des Stellantriebs kann werkzeuglos per Klickverschluss und flexibel in beliebiger Position, wie beispielsweise über Kopf, erfolgen. Dank vorbereitetem Stecker ist auch der elektrische Anschluss in wenigen Sekunden erledigt. Der mitgelieferte M30 x 1,5 mm Montageadapter ermöglicht die rasche Montage auf den gängigsten Ventilen führender Hersteller. Für andere Ventilarten werden passende Adapter angeboten. Features: Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt – dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels und präzisere Temperaturregelung im Vergleich zu konventionellen Heizkörperthermostaten Moderne Antriebstechnik, die sich in Millionen Heizkörperthermostaten bewährt hat Ventiltypabhängige, automatische Erkennung von Ventilposition und Hub erleichtert die Installation und vermeidet Fehler Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungs-aktor – 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat (z. B. HmIP-WTH-2) Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss Der Stellantrieb kann dank der kompakten Bauform in beliebiger Position (z. B. über Kopf) montiert werden Universell einsetzbar und passend für die gängisten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller wie z. B. Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vielen mehr Nutzung für Ventilgrößen anderer Hersteller über optionale Ventiladapter möglich Technische Daten: Betriebsspannung: 3,3 V-, SELV Stromaufnahme: max. 120 mA Schutzart: IP20 Gewicht: 80 g Maße (LxBxT): 44x54x50 mm Anschluss: M30x1,5 mm Lieferumfang: Stellantrieb Ventiladapter VA 80 Anleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,43* | € 21,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,52* | € 21,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,89* | € 23,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,34* | € 23,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,078* | € 50,938* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|