Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590569 Herst.-Nr.: 155342A0 EAN/GTIN: 04047976553426 |
| |
|
| | |
| HOMEMATIC IP 155342A0 Wandtaster, flach Der besonders flache Wandtaster von Homematic IP (86 x 86 x 12 mm) ist flexibel einsetzbar und bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Der besonders flache Wandtaster von Homematic IP (86 x 86 x 12 mm) ist flexibel einsetzbar und bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Batteriebetrieb lässt sich der Taster unauffällig am Wunschort montieren. Der smarte Funk-Taster stellt zwei Kanäle bereit, die zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck unterscheiden können. Dies ermöglicht bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder auch das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs für Heizkörper. Möglich wird die flachere Bauart durch den Einsatz von zwei LR44 Knopfzellen, welche trotz der geringeren Größe genug Energie für bis zu drei Jahre Nutzungsdauer (typ.) liefern können. Die Montage gestaltet sich gewohnt einfach mit doppelseitigen Klebestreifen an nahezu jedem beliebigen Ort, zum Beispiel direkt neben dem Bett zum Aktivieren des Schutzmodus im Haus und zum Ausschalten mehrerer Leuchten beim Schlafengehen. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Taster auch für Mietwohnungen geeignet. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit den lokal betriebenen Homematic Zentralen CCU2 oder CCU3 wie auch mit zahlreichen Partnerlösungen vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter . Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Features: Extra flacher Wandtaster Blitzschnelle Montage Inkl. Wandhalterung Technische Daten: Betriebsspannung: 2x 1,5 V LR 44 Stromaufnahme: max. 50 mA Schutzklasse: IP20 Temperaturbereich: 5...35°C Funkfrequenz: 868…868,6 MHz, 869,4…869,65 MHz Funkreichweite: bis 250 m (Freifeld) Gewicht: 72 g Maße (BxHxT): 86x86x12 mm Lieferumfang: Homematic IP Wandtaster – flach Wandhalterung 1,5 V LR44 Batterien (2x) Montagematerial Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HOMEMATIC, IP, 155342A0, Wandtaster, flach |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,13* | € 31,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,39* | € 31,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,68* | € 34,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,84* | € 34,93* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 71,34* | € 91,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|