|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859590632 Herst.-Nr.: RZSA1 EAN/GTIN: 04260638738478 |
| |
|
|  |  |
 | Zeitschaltuhr RELTECH RZSA1, 230 V, DIN-Schiene, Analog Mechanische Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve.Technische Daten: - Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz- Schaltleistung: 15 (4) A- Ohmsche Last: 3500 W- Induktive Last: 1000 W- Für 35 mm DIN Schienen- Minimum Funktionszeit: 30 min- Mechanische Tageszeitschaltuhr mit Gangreserve. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~, 50/60 Hz Schaltleistung: 15 (4) A Ohmsche Last: 3500 W Induktive Last: 1000 W Für 35 mm DIN Schienen Minimum Funktionszeit: 30 min Schutzklasse: IP40 (IP30 Wandmontage mit Abdeckung) Maße (LxBxH): 90,4x61x36 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter mechanisch, zeitschalter, RELTECH, RZSA1, 230, V |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 9,45* | ab € 12,8278* | € 18,2478* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 23,76* | € 32,22* |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 32,27* | € 43,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|