Mit dieser WiFi Funksteckdose können Sie mit Ihrem Handy Verbraucher aller Art bequem per App von Ihrem Smartphone aus schalten. Features: Steuerung im hauseigenen WLan (nur 2,4 GHz) App für Android und IOS vorhanden Verknüpfbar mit Echo und Google Home Funktionen in der App: An/Aus, Countdown, Zeitprogrammierung Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Nennstrom: 10 A Leistung: max. 2000 W Farbe: weiß