Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAYHOME Funksteckdosen-Set 55205X10 mit 3 Steckdosen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DAYHOME
DAYHOME
Artikel-Nr.:
     1039U-9859590827
Hersteller:
     DAYHOME
Herst.-Nr.:
     590827
EAN/GTIN:
     04049702682400
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
DAYHOME Funksteckdosen-Set 55205X10 mit 3 Steckdosen

Das Funksteckdosen-Set ermöglicht das bequeme und komfortable Ein- und Ausschalten der angeschlossenen Verbraucher per Fernbedienung. Technische Daten: Sendefrequenz 433,92 MHz Betriebsspannung Steckdosen: 230 V~ / 50 Hz Betrieb der Fernbedienung über 1x CR2032 Knopfzelle (nicht im Lieferumfang) Reichweite: max. 40 m Schaltleistung pro Steckdose max. 1000 W/4,35 A Standby-Verbrauch: < 0,5 W Stecker nach CEE 7/4 Umgebungstemperatur: 0...35 °C Maße Funksteckdose (LxBxH): 97x53x70 mm Maße Fernbedienung (LxBxH): 116x45x13 mm Lieferumfang: 3x Funksteckdosen 1x Fernbedienung Anleitung

Weitere Suchbegriffe: DAYHOME, Funksteckdosen-Set, 55205X10, mit, 590827
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,59*
€ 32,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.