Gateway zur Anbindung des RevPi Systems an industrielle Netzwerke, indem der obenliegende Systemstecker mit dem Basismodul verbunden wird. Pro Basismodul können bis zu zwei Gateways angebunden werden. Der zyklische Datenaustausch zwischen Gateway und dem zentralen Prozessabbild des RevPi Core 3 bzw. RevPi Connect geschieht alle 5 ms, unabhängig vom Bus-Protokoll und der Systemkonfiguration. Aufgrund der erforderlichen Rechenleistung empfehlen wir den Einsatz der Gateways ausschließlich in Verbindung mit dem Quad-Core ausgestatteten RevPi Core 3 bzw. RevPi Connect. Technische Daten: Typ: Erweiterungsmodul Modell: RevPi Serie: Core, Core 3, Connect Schutzart: IP20 Befestigung: Hutschiene Version: Slave Steckertyp zum BUS: 2x RJ45 Bitrate: max. 100 Mbit/s I/O-Daten: 512 Bytes IN/OUT Schnittstelle: POWERLINK Betriebsspannung: 24 V Maße (BxHxL): 22,5x96x111 mm