Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McPower Quarz-Uhrwerk CQ-5003, mit 3 Kunststoff-Zeigersätze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
McPower
McPower
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591075
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     591075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
McPower
Quarz-Uhrwerk
CQ-5003
mit
McPower Quarz-Uhrwerk CQ-5003, mit 3 Kunststoff-Zeigersätze

Kleine, präzise Quarzuhr mit gut sichtbaren Zeigern. Lässt sich problemlos überall aufhängen, wo ein schneller Blick auf die Zeit nötig ist. Ideal als Ersatz für defekte Uhrwerke oder zum Bau eigener Uhren. Features: Kunststoffgehäuse mit stabilem Metallaufhänger Springend und leise tickend Maße (BxHxT): 55x55x15 mm Betrieb mit 1x AA Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Für selbstgestaltete Wanduhren Zeiger aus Kunststoff 3 Sekunden-, 3 Minuten- und 3 Stundenzeiger Zeigerwellenlänge: 12 mm maximale Ziffernblattstärke: 4 mm Lieferumfang: 1x Uhrwerk 3x Sekundenzeiger 3x Minutenzeiger 3x Stundenzeiger

Weitere Suchbegriffe: 591075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.