Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHELLY Tür- und Fensterkontakt Blu Door/Window, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591303
591303
591303-2
591303-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591303
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_B_DW_S
EAN/GTIN:
     03800235266618
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Kontaktmelder
Magnetkontakt
SHELLY Tür- und Fensterkontakt Blu Door/Window, schwarz

Shelly Blu Door/Window ist ein Bluetooth-Sensor, der das Öffnen und Schließen einer Tür oder eines Fensters erkennt. Es kann auch die Neigung einer Tür oder eines Fensters messen, die sich kippt und dreht. Darüber hinaus verfügt es über einen Lichtsensor. Features: Erkennung von geöffneten Fenstern oder Türen Schnelle und fast unauffällige Montage Lichtsensor AES-Verschlüsselung (CCM Modus) Beacon-Funktion (Bluetooth Smart Technologie) Technische Daten: Stromversorgung: 1x CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten) Bluetooth-Reichweite: max. 10 m in Innenräume, max. 30 m im Freien Frequenzband: 2400…2483,5 MHz Betriebstemperatur: -20…+40 °C Farbe: schwarz Gewicht: 10 g (Sensoreinheit), 8 g (Magnet) Maße – Sensoreinheit: 35x35x7 mm Maße – Magnet: 35x12x7 mm Lieferumfang: Sensoreinheit Magnet CR2032 Batterie Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, kontaktmelder, SHELLY, Tür-, und, 591303
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.