Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUSCH-JAEGER Jalousieflex-Set 62731/UJ-214-WL, 2-fach Bedienfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591316
591316
591316-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591316
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     62731/UJ-214-WL
EAN/GTIN:
     04011395294703
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
BUSCH-JAEGER Jalousieflex-Set 62731/UJ-214-WL, 2-fach Bedienfeld

Busch-balance SI Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Jalousie< 6232-20-214. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton) Features: Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach WLAN-Funktion Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App Zeitschaltuhr mit Astrofunktion Mit Helligkeitssensoranschluss Geeignet für Windsensor und Regensensor Mit Aussperrsicherung Technische Daten: Nennspannung: 230 V~, 50/60 Hz Unterstützte Bussysteme: free@home Schalterdesign: Reflex SI, SI Linear Farbe: alpinweiß Schutzart: IP20 Befestigungsart: Schraubbefestigung Montageart: Unterputz Maße (BxHxT): 81x81x58 mm Lieferumfang: Flex-Jalousie-Einsatz Bedienelement flex Wippe 2-fach Abdeckrahmen Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, jalousieschalter-abdeckung busch jäger, rohrmotorsteuerung, BUSCH-JAEGER, Jalousieflex-Set, 62731/UJ-214-WL, 2-fach, 591316
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,08*
€ 110,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,89*
€ 116,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,31*
€ 137,91*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 258,49*
€ 311,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.