Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNBUS Erweiterungsmodul PR100378 RevPi Connect 4, 32 GB, 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591366
591366
591366-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591366
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100378
EAN/GTIN:
     04260498391929
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
KUNBUS Erweiterungsmodul PR100378 RevPi Connect 4, 32 GB, 4 GB

Die Open Source IIoT Gateway RevPi Connect Serie ermöglicht dem Anwender durch das offene Plattformkonzept (u. a. vollständige Root-Rechte) und der Vielzahl an verfügbaren Schnittstellen maximale Gestaltungsfreiheit bei der Umsetzung seiner IIoT Projekte. Der RevPi Connect ist, je nach Variante, mit dem Raspberry Pi Compute Module 4, 4S oder 3+ ausgestattet. Als Betriebssystem wird eine speziell angepasste Version des Raspberry Pi OS u. a. mit Real-Time Funktion eingesetzt. Wichtige IIoT Protokolle wie MQTT und OPC UA stehen zur Verfügung, um z. B. Maschinendaten direkt in die Cloud zu übertragen. Individuelle Anwendungen lassen sich u. a. über Node-RED, Python oder direkt in C programmieren. Der modulare Aufbau des RevPi Connect ermöglicht, das 45 mm breite Basisgerät mit passenden Erweiterungsmodulen wie IOs und Feldbus-Gateways (Gateways nicht kompatibel mit dem RevPi Connect 4 und RevPi Connect SE) auszustatten. Die Erweiterungsmodule lassen sich ohne Werkzeug per Plug&Play über einen obenliegenden Steckverbinder an das Basisgerät koppeln und mittels grafischer Benutzeroberfläche bequem konfigurieren. Features: Verbindet RevPi System mit industriellen Netzwerken Erweiterungsmodul lässt sich ohne Werkzeug per Plug&Play ans Basisgerät koppeln Bequemes konfigurieren mittel grafischer Benutzeroberfläche Vielzahl an verfügbaren Schnittstellen Schutzart IP20, Hutschiene-Befestigung Technische Daten: Typ: Erweiterungsmodul Modell: RevPi Serie: Connect Schutzart: IP20 Befestigung: Hutschiene Version: Connect 4 Schnittstellen: 2x USB-A, 2x RJ45, 1x RS485, 1x Micro-USB, 1x Micro-HDMI, 2x PiBridge, 1x RP-SMA Steckverbinder: 1x 4-pol. Schraubverbinder für RS485, 1x 4-pol. Schraubverbinder f. Relaiskontakt, 1x 4-pol. Schraubverbinder f. Spannungsversorgung Betriebsspannung: 10,8…28,8 V- RAM: 4 GB Flash-Speicher: 32 GB Max. Leistungsaufnahme: 20 W (inkl. 900mA USB Ausgangstrom) Betriebstemperatur: -25…+55 °C Maße (BxHxT): 96x45x110,5 m

Weitere Suchbegriffe: KUNBUS, Erweiterungsmodul, PR100378, RevPi, 591366
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 406,42*
€ 465,33*
Frei Haus
ab € 419,05*
€ 465,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 426,42*
€ 473,14*
Frei Haus
ab € 459,23*
€ 528,29*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 764,58*
€ 830,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,74*
€ 988,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,48*
€ 979,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,27*
€ 958,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,58*
€ 909,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.