Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDCOMFORT Heizkörperverstärker Erweiterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
591501
591501
591501-2
591501-3
591501-4
591501-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859591501
Hersteller:
     SPEEDCOMFORT
Herst.-Nr.:
     8719324414678
EAN/GTIN:
     08719324414678
Suchbegriffe:
SPEEDCOMFORT
Heizkörperverstärker
Erweiterungsset
591501
SPEEDCOMFORT Heizkörperverstärker Erweiterungsset

Erweiterungsset für die Speedcomfort Heizkörperventilatoren. Möchten Sie bis zu 22 % Ihres Gasverbrauchs einsparen und dabei die gewünschte Raumtemperatur in der Hälfte der Zeit erreichen? Der Heizkörperventilator Speedcomfort ist die Antwort auf Ihre Bedürfnisse. Der Speedcomfort optimiert die Wärmeverteilung in Ihrem Raum, wodurch Sie effizienter heizen und gleichzeitig Ihren Energieverbrauch reduzieren können. Genießen Sie den Komfort eines warmen Zuhauses und sparen Sie dabei bares Geld. Mit dem flüsterleisen Betrieb des Speedcomfort können Sie sich entspannt zurücklehnen, ohne von störendem Lärm gestört zu werden. Genießen Sie ruhige Abende und ungestörten Schlaf, während Ihr Raum behaglich warm bleibt. Die Installation des Speedcomfort ist so einfach wie effektiv. Mit nur wenigen Handgriffen können Sie den Ventilator an Ihrem Heizkörper oder Konvektor befestigen und sofort von den Vorteilen profitieren. Nutzen Sie die Zeit, die Sie sonst mit komplizierten Installationen verbringen würden, für die angenehmen Seiten des Lebens. Features: Sparen Sie bis zu 22 % Ihres Gasverbrauchs ein Die gewünschte Raumtemperatur in der Hälfte der Zeit Flüsterleise Im Handumdrehen anzubringen Geeignet für Heizkörper und Konvektoren Geeignet für Heizkörper von 75...120 cm Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Lieferumfang: 1x Speedcomfort Verbindungskabel 30 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.