| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859600623 Herst.-Nr.: 600623 EAN/GTIN: 4260473221173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DVD-Player UNIVERSUM DVD 300-20, schwarz Der UNIVERSUM DVD 300-20 ist ein vielfältiger DVD-Spieler den Sie sowohl über HDMI, als auch per SCART mit Ihrem Beamer oder Fernseher verbinden können. Durch das Easy-Setup ist es kinderleicht den DVD-Player einzurichten und mit vorhandenen Geräten zu verbinden. Er ist eine All-In-One Lösung da mehr als die gängigsten Formate wiedergeben werden: DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW, Audio CDs & VCD, CD-G, Karaoke DVD, MP3, JPEG, VCD, AVI, Xvid, MPG. Spielen Sie sich über einen USB-Stick Urlaubsfotos, Videos oder Musik ab und das ohne lästiges Konvertieren. Features: USB-Anschluss Unterstützt Karaoke-Funktion Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ liest alle gängigen Medien (CD, CD-R/RW, DVD, DVD±R/RW, VCD/SVCD) abspielbare Formate: DVD, VCD, CD, JPEG, AVI, MPEG Anschlüsse: HDMI, Scart, USB, Video-Ausgang, Cinch-Ausgang, Koaxial-Ausgang, Mikrofon-Anschluss 6,33 mm, Maße: 225x225x50 mm Farbe: schwarz Lieferumfang: DVD-Player Fernbedienung (ohne Batterien) Netzkabel Anleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: UNIVERSUM, DVD, 300-20, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |