| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859630963 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20-30055 EAN/GTIN: 04017538099228 |
| |
|
| | |
| Klinkenkabel BlackCotton, 3,5 mm, Stereo, 5,0 m, schwarz Die BlackCotton Serie zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem 3,5 mm Klinkenkabel verbinden Sie z.B. Ihr Smartphone mit einem Lautsprecher, Autoradio oder Kopfhörer, sowie allen Geräten mit einem AUX-Eingang. Technische Daten: Anschlüsse: 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker Anschlusstyp: 3-Pin, Stereo Schirmung: 2-fach Material: Kupfer Kabelaufbau: AWG 28 Material Außenmantel: Textilgewebe Stecker: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet Knickschutz: ja Durchmesser Kabel: ca. 3,9 mm Länge: 5,0 m Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |