Der zeitlose Klassiker um Ihre Musik- und Hörspiel Kassetten abzuspielen. Haben Sie keine Kassette zu Hand, können Sie auch den Kassettenplayer als UKW-Radio verwenden. So haben Sie immer Musik dabei.Technische Daten:- Betriebsspannung: 2x Mignon Der zeitlose Klassiker um Ihre Musik- und Hörspiel Kassetten abzuspielen. Haben Sie keine Kassette zu Hand, können Sie auch den Kassettenplayer als UKW-Radio verwenden. So haben Sie immer Musik dabei. Technische Daten: Betriebsspannung: 2x Mignon Batterien oder Netzteil (3 V) Maße: 92x118x35 mm Gewicht: 150 g Farbe: schwarz/silber Lieferumfang: Kassettendeck Ohrhörer Anleitung