Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel PURELINK, 2x1,5 mm², 15 m, weiß, OFC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859641380
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     SE-SP051-015
EAN/GTIN:
     04251364723210
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß
Lautsprecherkabel PURELINK, 2x1,5 mm², 15 m, weiß, OFC

Bei den OFC Lautsprecherkabeln von PureLink können Sie sicher sein, dass die Kabel aus 99,99% OFC-Kupfer bestehen, sehr gute Leit- bzw. Übertragungseigenschaften besitzen und ebenfalls nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland verarbeitet wurden. Bei den OFC Lautsprecherkabeln von PureLink können Sie sicher sein, dass die Kabel aus 99,99% OFC-Kupfer bestehen, sehr gute Leit- bzw. Übertragungseigenschaften besitzen und ebenfalls nach hohen Qualitätsstandards in Deutschland verarbeitet wurden. Dieses Kabel besitzt eine CE-Kennzeichnung und eine entsprechende Leistungserklärung nach der EU BauPVO Nr. 305/2011. Gemäß Norm EN 50575:2014 + A1:2016 besitzt das Kabel das Brandverhalten Eca. Features: Hifi Lautsprecherkabel - Innenleiter aus reinem Kupfer (99,99% Oxygen-free copper) 2 x 1,5mm² Querschnittsfläche - Litzen-Struktur 0,20mm Durchmesser Ideale Kombination für minimale Verluste und maximale Klangqualität Extrem langlebig und robust: Hochwertige Materialien, flexible Kabelummantelung Ideal für Ihre HiFi Komponenten wie Verstärker / Endstufe / Lautsprecher Mit Polaritätskennzeichnung und Meter-Markierung Farbe: weiß Kabellänge: 15 m

Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, PURELINK, 2x1, 5, mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 2,24667* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 43,47*
€ 51,729
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,40*
€ 51,646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,51*
€ 45,827
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,70*
€ 40,103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.