Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMR-Funkgeräte-Set MOTOROLA Talkabout T62, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PMR-Funkgeräte-Set
PMR-Funkgeräte-Set
Artikel-Nr.:
     1039U-9859670064
Hersteller:
     Motorola PMR
Herst.-Nr.:
     670064
EAN/GTIN:
     5031753007324
Suchbegriffe:
PMR-Funkgeräte-Set
MOTOROLA
Talkabout
T62
PMR-Funkgeräte-Set MOTOROLA Talkabout T62, schwarz/rot

Das TALKABOUT T62-Walkie-Talkie ist mit seinen umfangreichen Funktionen und seinem robusten, dennoch stylischen Design das ideale Gerät, bei Outdoor-Abenteuern die Verbindung zu halten. Zu Hause, auf dem Campinggelände, auf einem Festival oder beim Wandern bleiben Sie mit dem TALKABOUT T62 jederzeit erreichbar. Das Einrichten des Geräts ist dank der Easy Pairing-Funktion ein Kinderspiel, und über die USB Ladefunktion kann es bequem aufgeladen werden. Das lizenzfreie Gerät überzeugt mit wichtigen Merkmalen wie LCD-Display, 16 Kanälen und einer Reichweite bis zu 8 km, und zwar ohne Gesprächsgebühren. Features: Übertragungsstandard: PMR 446 MHz bis zu 8 km Reichweite (abhängig von Gelände und Umgebungsbedingungen) Gebühren- und Lizenzfrei Dual Power, Akkubetrieb 16 Kanäle plus 121 Codes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung USB Ladefunktion Easy Pairing-Funktion für Gruppenrufe Scan/Überwachung Freisprechfunktion Kennzeichnungsaufkleber Tastensperre Batterie-Ladezustandsanzeige Micro-USB Anschluss zum Aufladen 2,5 mm Headsetbuchse Inkl. Gürtelclips Technische Daten: Sendeleistung: 500 mW Bandbreite: 12,5 Khz Stromversorgung mit NiMH 800 mAh Akku Akku-Laufzeit: max. 18 h Anschlüsse: Micro-USB (zum Aufladen), 2,5 mm Headsetbuchse Farbe: schwarz/rot Gewicht ohne Batterien: 161 g Maße (BxHxT): 54x165x31 mm Lieferumfang: 2x PMR Funkgerät 2x Gürtelclip 1x Ladegerät mit 2 Micro-USB Steckern 2x wiederaufladbare NiMH-Akkusätze 16x Aufkleber zum Personalisieren 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: schwarz/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,423*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,003*
€ 189,214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,663*
€ 174,529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,651*
€ 168,565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,476*
€ 165,976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,423*
€ 163,533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.