| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859692084 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 692084 EAN/GTIN: 04049702179566 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürstendichtung im Aluminiumprofil für grobe Unebenheiten, 1 m, braun, Klebemontage Hochwertiges Aluminiumprofil bestückt mit Kunstborsten zur Abdichtung, zum Abbremsen und zur Lärmdämpfung von von Türen und Toren. Weiterhin dienen sie zur Wärmedämmung und als Staub- und Insektenschutz. Sie finden auch im Maschinenbau Verwendung. Hier sind die Borsten zwischen dem Doppelrofil flexibel gelagert, so dass hier auch größere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können. Die Profile sind mit einer geeigneten Säge individuell kürzbar. Technische Daten: Profilmaterial: Aluminium Farbe: braun Montageart: Klebemontage (mit doppelseitigem Klebeband versehen) Länge: 1 m Gesamthöhe: 43 mm Borstenlänge: 16 mm Profilstärke: 12 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, türbodendichtung 100 cm, bodentürdichtung, Bürstendichtung, im, Aluminiumprofil, für, 692084 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |