| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859692500 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 692500 EAN/GTIN: 04049702143215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Küchenregal, Gewürzboard Hochglänzende Edelstahl-Ablage mit Lochblechboden, hervorragend geeignet zur Ablage von Küchenutensilien, zum Abstellen von Gewürzen, Soßen, Kräutern, Gläsern usw. Technische Daten: - Material: Edelstahl- Oberfläche: hochglanzpoliert - Breite: Hochglänzende Edelstahl-Ablage mit Lochblechboden, hervorragend geeignet zur Ablage von Küchenutensilien, zum Abstellen von Gewürzen, Soßen, Kräutern, Gläsern usw. Technische Daten: Material: Edelstahl Oberfläche: hochglanzpoliert Breite: 400 mm Tiefe: 115 mm Höhe: 40 mm Mit Befestigungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Küchenregal, Gewürzboard |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |