| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859692972 Herst.-Nr.: 692972 EAN/GTIN: 04043002527294 |
| |
|
| | |
| Fieberthermometer, SCALA, SC-48 Elektronisches Fieberthermometer mit LC-Display, Messwertspeicher, Abschaltautomatik, Wasserdicht und desinfektionsfähig. Zertifiziert nach EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG.Features:- Messung in ca. 60 Sekunden bei oraler oder Rektaler Elektronisches Fieberthermometer mit LC-Display, Messwertspeicher, Abschaltautomatik, Wasserdicht und desinfektionsfähig. Zertifiziert nach EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG. Features: Messung in ca. 60 Sekunden bei oraler oder Rektaler Messung Speicherung des letzten Messwertes Automatische Abschaltung nach ca. 10 Min. Signalton bei Messende Ein- und Ausschalten Wasserdicht und desinfektionsfähig Mit flexibler Spitze Technische Daten: Messbereich: 32…42,99 °C Messgenauigkeit: 0,1 °C zwischen 34…42 °C Fieber Alarmsignal ab 37,5 °C Batteriewechselanzeige Lieferumfang: Thermometer Knopfzelle LR41 Aufbewahrungshülle Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCALA, SC-48 |
| | |
| |