Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfbügelstation ELTA SGS-2400, 2400 W, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dampfbügelstation
Dampfbügelstation
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693197
Herst.-Nr.:
     SGS-2400 blau
EAN/GTIN:
     04260427672396
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation
Dampfbügelstation ELTA SGS-2400, 2400 W, blau

Dieses Dampfbügeleisen ist zum Dampf- und Trockenbügeln geeignet. Das Bügeleisen ist besonders leicht und sicher in der Handhabung. Die Keramikbügelsohle sorgt für beste Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, und optimale Dampfverteilung. Dank der hochwertigen Beschichtung gleitet Sie mühelos über jeden Stoff und sorgt für ausgezeichnete Bügelergebnisse. Features: Variable Temperaturregelung Anti-Tropf-Funktion Abnehmbarer 1,8 l Wassertank Keramik Bodenplatte Kontinuierliche, variabler Dampf Betriebsleuchte Technische Daten: Betriebsspannung: 220...240 V~, 50/60 Hz Leistung: 2000...2400 W Wassertank: 1,8 l Dampfeinstellung: 45 g +/- 15/min Dampfdruck: 3,5 bar Kabel: 1,8 m Dampfschlauch: 1,5 m Farbe: blau/weiß Gewicht: 2,4 kg Maße (BxTxH): 420x170x250 mm Lieferumfang: Dampfbügelstation Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: ELTA, SGS-2400, 2400, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,11*
€ 165,541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,10*
€ 157,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.