| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859693411 Herst.-Nr.: 01604 EAN/GTIN: 04022356016043 |
| |
|
| | |
| Fieberthermometer SCALA SC 44 flex, Eisbär Das SC 44 flex ist ein schnelles Maximum-Thermometer, d.h. die höchste Temperatur wird nach ca. 10 Sekunden angezeigt. Das Ende der Messung wird durch einen Signalton angezeigt. Das SC 44 flex verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Ab einer gemessenen Temperatur von 37,5 °C ertönen kurze Signaltöne in einer schnellen Abfolge. Der jeweils letzte Messwert wird gespeichert. Das Thermometer ist in einer transparenten Kunststoffhülle verpackt. Features: Flexible Messspitze ca. 30 Sekunde Messzeit Letzter Messwert wird gespeichert Signalton Wasserdicht 3-stellige Flüssigkristall-Anzeige (LCD-Display) Batteriebetrieb Batteriewechsel Anzeige Technische Daten: Messbereich-Körpertemperatur: 32,0…43,9 °C Messgenauigkeit: +/- 0,2 °C Speicher: 1 Messwert Lagertemperatur: -10…+50 °C Batteriebetrieb mit 1x LR 41, 1,5 V (im Lieferumfang enthalten) Gewicht: 18 g Maße: 154x21x12 mm Lieferumfang: Fieberthermometer Batterie LR 41 Kunststoffhülle Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCALA, SC, 44, flex |
| | |
| |