Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic Fieberthermometer FT09, mit Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fysic
Fysic
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693840
Hersteller:
     Fysci
Herst.-Nr.:
     A004703
EAN/GTIN:
     08712412593972
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
infrarot fieberthermometer
fieberthermometer
Fysic Fieberthermometer FT09, mit Hintergrundbeleuchtung

Elektronisches Fieberthermometer mit großen LC-Display, Fieberalarm, Abschaltautomatik, Temperaturstatusanzeige über Emoticon und Farbe. Features: Extra großes Display mit Hintergrundbeleuchtung Temperaturstatusanzeige über Emoticon und Farbe Schnell und zuverlässig, Anzeige < 10 Sekunden 1 Knopf, einfach zu bedienen Fieberalarm Schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus Anzeige bei schwachem Batteriestand Mit Schutzhülle Technische Daten: Stromversorgung: 1x CR2032 Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten) Temperatur-Messbereich: 32…43 °C Gewicht: 20 g Maße (HxBxT): 143x35x21 mm Lieferumfang: 1x Fieberthermometer 1x Knopfzelle CR2032 1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Fysic, FT09, mit, 693840
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,23*
€ 33,594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,82*
€ 33,106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,91*
€ 29,643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,94*
€ 22,539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.