Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutdruckmessgerät GRUNDIG, inkl. Batterien, grau-weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blutdruckmessgerät
Blutdruckmessgerät
Artikel-Nr.:
     1039U-9859693871
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     8711252474373
EAN/GTIN:
     08711252474373
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Blutdruckmessgerät GRUNDIG, inkl. Batterien, grau-weiß

Mit dem Blutdruckmessgerät von GRUNDIG behält man den Blutdruck vollautomatisch unter Kontrolle. Die Messung erfolgt am Handgelenk und erfolgt selbstständig nach Betätigen des Start-Knopfes. Somit ist regelmäßiges Messen spielend einfach. Das LCD-Display zeigt Blutdruck und Pulsfrequenz an und es können je 2x 60 Messungen mit Datum und Uhrzeit gespeichert werden. Sobald das Messgerät 1 Minute inaktiv ist, schaltet sich dieses automatisch ab. Features: Handgelenk-Messung mit einstellbarer Manschette (14...19,5 cm) Messung von Blutdruck und Puls 2x 60 Speicherplätze LCD-Display Automatische Abschaltung nach ca. 1 Minute Inaktivität Anzeige bei niedrigem Batteriestand Symbol für unregelmäßigen Herzschlag Technische Daten: Messmethode: Oszillometrische Methode Messbereich Manschettendruck: 0...300 mmHg Messbereich Systolisch: 60...260 mmHg Messbereich Diastolisch: 40...199 mmHg Pulsfrequenz: 40...180 Schläge/Minute Messgenauigkeit Druck: +/- 3 mmHg Messgenauigkeit Pulsfrequenz: weniger als 60 +/- 3 bpm Messgenauigkeit Pulsfrequenz: mehr als 60 +/- 5% Speichervolumen: 2x 60 mit Datum/Uhrzeit Manschettenumfang: 14...19,5 cm Umgebungstemperatur: 10...+40° C Batterielebensdauer: ca. 200 Zyklen Betrieb mit 2x Micro-AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Gewicht: ca. 71 g Farbe: grau-weiß Maße (LxBxH): 83x74x26 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,55*
€ 44,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.