| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859694002 Herst.-Nr.: 8711252475226 EAN/GTIN: 08711252475226 |
| |
|
| | |
| LIFETIME AIR Luftkühler 70 W, 8 L Praktischer 3-in-1-Luftkühler für ein angenehmes, kühles Zuhause. Der Luftkühler bietet aufgrund dem frischem, kaltem Wasser im Wassertank und dem eingefrorenen Kühlelement einen kühlen Luftstrom, der viel effektiver ist als ein herkömmlicher Ventilator. Das Gerät hat ein Fassungsvermögen von ca. 8 Litern und eignet sich für eine Raumgröße bis zu 20 m³. Zusätzlich bietet das Gerät eine Ventilator-Funktion, die ohne die eingebauten Kühlelemente kalte Luft verteilt. Die Luftbefeuchter-Funktion rundet das Gesamtpaket ab und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei. Features: 3-in-1-Gerät: Luftkühler, Ventilator und Luftbefeuchter in einem Fassungsvermögen von bis zu 8 Liter Für Räume bis zu 20 m³ geeignet 3 Geschwindigkeitsstufen Luftbefeuchter-Funktion für ein gesundes Wohnklima Mit integrierten Rollen für eine individuelle Standortwahl Timer (1, 2, 4 Stunden) Tastensperre Bedienung über mitgelieferte Fernbedienung möglich Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240 V / 50/60 Hz Leistung: 70 W Luftmenge: 463 m³ / h Raumgröße: bis zu 20 m³ Geräuschpegel: 65 dB |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LIFETIME, AIR, 70, 694002 |
| | |
| |