Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELISSA Nasenhaartrimmer-Set 16670094, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
694611
694611
694611-2
694611-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859694611
Hersteller:
     MELISSA
Herst.-Nr.:
     A005261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
MELISSA Nasenhaartrimmer-Set 16670094, schwarz

Dieser kleine Haartrimmer von MELISSA ist sowohl clever als auch effektiv, um den Überblick über die Gesichtsbehaarung zu behalten, denn mit seinen 3 austauschbaren Köpfen kann er sowohl für Augenbrauen, Bart/Koteletten als auch für Nase/Ohren verwendet werden. Die Klingen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und werden mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gereinigt. Benötigt 1x 1,5V AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Features: Haarschneideset für Nase/Ohren/Augenbrauen/Bart & Koteletten Mit 3 auswechselbaren Aufsätzen Klingen aus rostfreiem Stahl Ein/Aus-Schalter Technische Daten: Batteriebetrieb mit 1x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Leistung: 1,5 W Farbe: schwarz Gewicht: 70 g Maße: 132x29x29 mm Lieferumfang: Nasenhaartrimmer Aufsatz-Augenbrauentrimmer Aufsatz-Bart- u. Kotelettenschneider Aufsatz-Nasen- u. Ohrhaartrimmer Reinigungsbüste Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, nasenhaartrimmer, MELISSA, Nasenhaartrimmer-Set, 16670094, schwarz, 694611
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.