Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONERO DisplayPort-Kabel, Stecker/Stecker, 4K60, grau/schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
704581
704581
704581-2
704581-3
704581-4
Artikel-Nr.:
     1039U-9859704581
Hersteller:
     Sonero
Herst.-Nr.:
     SPC-DP100-010
EAN/GTIN:
     04251364734117
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
SONERO DisplayPort-Kabel, Stecker/Stecker, 4K60, grau/schwarz, 1 m

Das 4K DisplayPort Kabel von Sonero verbindet Quell- und Displaygeräte mit DisplayPort Anschluss und ist für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit 60Hz geeignet. Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz. Technische Daten: Anschlüsse: DisplayPort Stecker auf DisplayPort Stecker Auflösung bis zu 4K (60 Hz) Datenübertragung: 21,6 GB/s Knickschutz: Ja Weiche Baumwollummantelung Robustes Aluminiumgehäuse Kontakte vergoldet Farbe: grau/schwarz Länge: 1 m

Weitere Suchbegriffe: SONERO, DisplayPort-Kabel, Stecker/Stecker, 4K60, 704581
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.