Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabel, 15m, 50Ω, Stecker/Stecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Kabel
BNC-Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859720085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77515
EAN/GTIN:
     04017538775153
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 15m 50ohm
BNC-Kabel, 15m, 50Ω, Stecker/Stecker, schwarz

BNC-Kabel eignet sich zum Verbinden von z.B. Überwachungskamera, GPS-Antenne, pH Messgerät und viele weitere Geräte mit einem BNC-Anschluss.Technische Daten:
- Anschluss: BNC-Stecker RG 58 auf BNC Stecker RG 58- Stecker: vergossen- BNC-Kabel eignet sich zum Verbinden von z.B. Überwachungskamera, GPS-Antenne, pH Messgerät und viele weitere Geräte mit einem BNC-Anschluss. Technische Daten:
Anschluss: BNC-Stecker RG 58 auf BNC Stecker RG 58 Stecker: vergossen Aufbau/Schirmung: 1x0,50 / Geflecht + Alu Folie Adern Material: Kupfergemisch Stecker Material: Kunststoff Kontaktoberfläche: vergoldet Farbe: schwarz Länge: 15 m

Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm, BNC-Kabel, 15m, 50Ω, Stecker/Stecker, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,70*
€ 6,80*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 12,07*
€ 14,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.