| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859722936 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 77180-0.5 EAN/GTIN: 04017538061140 |
| |
|
| | |
| Micro-USB Stromversorgungskabel, 0,5 m Micro-USB Stecker und offenes Ende (verzinnt). Geeignet zur reinen Stromversorgung (ohne Datenverbindung) von unzähligen Geräten, wie Smartphones, Tablets, Raspberry Pi, Banana Pi usw. Micro-USB Stecker und offenes Ende (verzinnt). Geeignet zur reinen Stromversorgung (ohne Datenverbindung) von unzähligen Geräten, wie Smartphones, Tablets, Raspberry Pi, Banana Pi usw. Technische Daten: Micro-B USB-Stecker Kupfer-Innenleiter 24AWG max. 5 V-/2 A Pinbelegung: rot +, schwarz - 2-polig belegt (keine Datenleitungen) Länge 0,5 m |
| | |
| | | |
| |