| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859724965 Herst.-Nr.: SDSQXCD-128G-GN6MA EAN/GTIN: 00619659188528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SANDISK MicroSD-Card Extreme Pro 128GB Die extremen Geschwindigkeiten der microSDXC™-Speicherkarte ermöglichen schnelle Übertragungen, hohe App-Leistung und 4K-UHD-Aufnahmen. Die leistungsstarke Extreme Pro microSDXC-Karte ist ideal für Android™-Smartphones, Actioncams und Drohnen und unterstützt 4K-UHD-Videoaufnahmen, Full-HD-Videos und hochauflösende Fotos. Die superschnelle SanDisk Extreme PRO microSDXC™-Speicherkarte erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 90 MB/s. Dank der A2-Klasse ist zudem eine herausragende Anwendungsleistung auf Ihrem Smartphone sichergestellt. Technische Daten: Kapazität: 128 GB Flash Card Typ: MicroSDXC Flash-Memory-Klasse: Klasse 10 Lesegeschwindigkeit: 200 MB/s Schreibgeschwindigkeit: 90 MB/s Interner Speichertyp: UHS-I UHS Speed Klasse: Class 3 (U3) Video-Geschwindigkeitsklasse: V30 Leistungsklasse der Anwendung: A2 Produktfarbe: Schwarz, Rot Schutzfunktion: Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher Betriebstemperatur: -25 - 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung: -40 - 85 °C Breite: 15 mm Tiefe: 1,02 mm Höhe: 10,9 mm Speicheradapter enthalten: SD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd 128gb, micro sd, micro sd 128gb, SANDISK, MicroSD-Card, Extreme, Pro, 724965 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 17,13* | € 24,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,46* | € 50,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|