Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTON USB 3.0-Stick DataTraveler Exodia Onyx 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
725012
725012
725012-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859725012
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTXON/128GB
EAN/GTIN:
     00740617332742
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
KINGSTON USB 3.0-Stick DataTraveler Exodia Onyx 128GB

Kingston DataTraveler® Exodia™ Onyx ist ein USB 3.2 Gen 1 kompatibler1USB-Stick, der schnelle Übertragungen für eine einfache und unkomplizierte Speicherung ermöglicht. Mit seinem eleganten, mattschwarzen Gehäuse ist der DT Exodia Onyx der perfekte, erschwingliche Begleiter um stilvoll zu Speichern. Technische Daten: Kapazität: 128 GB Geräteschnittstelle: USB Typ-A USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Kompatible Betriebssysteme: Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS Formfaktor: Kappe Produktfarbe: Schwarz Schlüsselanhänger: Ja Betriebstemperatur: 0 - 60 °C Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 85 °C Breite: 60,7 mm Tiefe: 21 mm Höhe: 10,2 mm Gewicht: 8 g

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick kingston 128gb, flash stick, speicher-stick kingston, KINGSTON, USB, 3.0-Stick, DataTraveler, 725012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
237
€ 4,50*
ab € 4,64*
€ 6,80*
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,87*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,93*
2 Tage
133
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,96*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,65*
€ 16,244
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.