Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Router TP-LINK TL-WR802N, 2,4 GHz, 300 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WLAN-Router
WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1039U-9859740558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     740558
EAN/GTIN:
     06935364071714
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
WLAN-Router TP-LINK TL-WR802N, 2,4 GHz, 300 MBit/s

Dieser Router besticht in den Kategorien Maße und flexibler Betrieb. Dank Micro-USB-Port kann das Gerät über alle gängigen USB-Netzteile betrieben werden. Dieser Router besticht in den Kategorien Maße und flexibler Betrieb. Dank Micro-USB-Port kann das Gerät über alle gängigen USB-Netzteile betrieben werden. Außerdem sorgen vier verschiedene WLAN-Modi für viele mobile Einsatzmöglichkeiten auf Geschäftsreisen oder im Urlaub. Features: Bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit Nano-Design, ideal für unterwegs Mehrere Betriebsarten für unterschiedliche Einsatzszenarien: WLAN-Router, WISP-Client, Client, Repeater und Accesspoint Betrieb über mitgeliefertes Netzteil, Smartphone-Ladegerät oder USB-Port am Laptop/Computer Technische Daten: Betriebsspannung: 5 V-/1 A (über USB-Netzeil) LAN/WAN-Port: RJ-45 mit 10/100 MBit/s WLAN-Standard: 802.11b/g/n, 2,4 GHz WLAN-Geschwindigkeit: 300 MBit/s WLAN-Modi: Router, Accesspoint, Client, Repeater WLAN-Sicherheit: WEP mit 64/128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Taste: Reset Maße (BxTxH): 57x57x18 mm Lieferumfang: Router Patchkabel USB-Netzteil USB-Kabel Software-CD Kurzanleitung

Weitere Suchbegriffe: WLAN-Router, TP-LINK, TL-WR802N, 2, 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.