Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 2,0 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT.6
CAT.6
Artikel-Nr.:
     1039U-9859740886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-64032
EAN/GTIN:
     04017538117311
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 2,0 m, gelb

Netzwerkkabel mit Winkelstecker für dein Einsatz in ungünstigen und engen Platzverhältnissen. Technische Daten: Patchkabel CAT.6 S/FTP PIMF 250 MHz Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker Haube: vergossen Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Aufbau Kabel: AWG 27/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, CAT.6, S/FTP, 90°-gerade, 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
554
1
€ 4,50*
ab € 1,51*
€ 1,65*
Lager 1039
38
2
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 8,38*
1
€ 3,50*
ab € 20,99*
€ 22,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,556
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,85*
€ 9,342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.