Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 3,0 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT.6
CAT.6
Artikel-Nr.:
     1039U-9859740893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-64042
EAN/GTIN:
     04017538117397
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT.6 Patchkabel, S/FTP, 90°-gerade, 3,0 m, gelb

Netzwerkkabel mit Winkelstecker für dein Einsatz in ungünstigen und engen Platzverhältnissen. Technische Daten: Patchkabel CAT.6 S/FTP PIMF 250 MHz Anschlüsse: Winkel RJ45 Stecker - Gerade RJ45 Stecker Haube: vergossen Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm Aufbau Kabel: AWG 27/7 Adern Material: Kupfer Stecker Material: CuZnNi Kontaktoberfläche: vergoldet

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6 s-ftp 3 meter gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, CAT.6, S/FTP, 90°-gerade, 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
486
€ 4,50*
ab € 2,12*
€ 2,30*
Lager 1039
55
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 16,23*
€ 3,50*
ab € 21,27*
€ 22,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.