Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, schwarz, 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45
RJ45
Artikel-Nr.:
     1039U-9859740966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-35005
EAN/GTIN:
     04017538085436
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, schwarz, 0,25 m

Netzwerkkabel für den Bau von einfachen sowie komplexen Netzwerkverbindungen. Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung: EIA/TIA 568B Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter Schirmungsklasse: U/UTP Aufbau Kabel: AWG 26/7

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, RJ45, CAT, 7, Rohkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1052
1
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,61*
Lager 1039
25
3
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 4,43*
1
€ 3,50*
ab € 24,37*
€ 25,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.