Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, grau, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45
RJ45
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08-35480
EAN/GTIN:
     04017538085429
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
RJ45 Patchkabel CAT 7 Rohkabel U/UTP, grau, 30 m

Netzwerkkabel für den Bau von einfachen sowie komplexen Netzwerkverbindungen. Technische Daten: Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C) Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s Belegung: EIA/TIA 568B Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a Abwärtskompatible Versionen: CAT 6, CAT 5e und darunter Schirmungsklasse: U/UTP Aufbau Kabel: AWG 26/7

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, RJ45, CAT, 7, 741045
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 6,95*
ab € 7,55*
€ 8,26*
4 Tage
65
1
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 8,44*
Lager 1039
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 29,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,475
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 175,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.