Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CAT.6 Netzwerkkabel GOOBAY, U/UTP, Outdoor, CCA, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT.6
CAT.6
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741359
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     741359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
CAT.6 Netzwerkkabel GOOBAY, U/UTP, Outdoor, CCA, 10 m

Diese Kabel eigen sich hervorragend zur Verwendung und zur Verlegung im Außenbereich, zum Beispiel im Garten, beim Camping, zur Verlegung an Gebäudefassaden, zum Anschluss von Überwachungskameras und für ähnliche Anwendungen. Der Kabelmantel ist Diese Kabel eigen sich hervorragend zur Verwendung und zur Verlegung im Außenbereich, zum Beispiel im Garten, beim Camping, zur Verlegung an Gebäudefassaden, zum Anschluss von Überwachungskameras und für ähnliche Anwendungen. Der Kabelmantel ist beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. Features: Ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel mit 2x RJ45 Steckern zum Anschluss von Netzwerkkomponenten mit Außenbereich UV- und wasserbeständig 2 facher Außenmantel (PE) Vergoldete Kontaktflächen (PINs) Mit Knickschutztülle und Rastnasenschutz Für 10/100/1000 Mbit-Netzwerke geeignet Paarfolge nach EIA/TIA 568B Innenleiter: CCA (kupferkaschiertes Aluminium) AWG: 24/1 Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6,2 mm Max. Bandbreite: 250 MHz Länge: 10 m

Weitere Suchbegriffe: CAT.6, Netzwerkkabel, GOOBAY, U/UTP, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,885
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,684
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.