Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-MULTIMEDIA CAT.7 Verlegekabel BasicPro, 50 m, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SMART-MULTIMEDIA
SMART-MULTIMEDIA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859741690
Hersteller:
     Smart-Multimedia
Herst.-Nr.:
     741690
EAN/GTIN:
     04251720304831
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
SMART-MULTIMEDIA CAT.7 Verlegekabel BasicPro, 50 m, orange

Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Das perfekte Standard Kabel mit GHMT Zertifizierung nach: ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11), IEC 61156-5 Ed.3.0 (2020-04) Technische Daten: Spezifikation: Cat. 7 Zertifikate: GHMT Type Approval Symmetrisches Kabel, Kupfer, Kategorie 7 Übertragungsfrequenz bis zu: 1000MHz Bandbreite bis zu: 10Gbit/s Anzahl der Schirmungen: 2-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) Schirmung 2: ALU Geflecht Schirmungsklasse: S/FTP Aufbau Kabel: AWG 23/1 Adern Material: Kupfer Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair) Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm BauPVO Euroklasse: Cca Farbe Kabel: orange Wicklung: Papierspule Länge: 50,0m

Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel kat.7 50m, cat7, kat 7 orange, SMART-MULTIMEDIA, CAT.7, Verlegekabel, BasicPro, 741690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 109,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,37*
€ 162,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,64*
€ 151,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,69*
€ 130,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.