| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741811 Herst.-Nr.: 59592 EAN/GTIN: 04040849595929 |
| |
|
| | |
| goobay Singlemode Glasfaserkabel, FTTH, OS2, 9/125, Simplex, weiß, 30 m Das Patchkabel eignet sich für private und industrielle Anwendungen, inkl. Glasfaser bis in die Wohnung (Fibre to the Home, FTTH), und ist kompatibel mit dem FTTH-Angebot von Telekom Deutschland, Vodafone, Deutsche Glasfaser etc. Die biegeoptimierte LWL-Faser ermöglicht eine platzsparende Verlegung, ohne dabei die Dämpfung zu erhöhen und so Störungen zu riskieren. Features: Glasfaserkabel Monomode konzipiert für Anschlussarten wie FTTH, FTTB, FTTx und den Einsatz zu Hause, im Büro, in Rechenzentren etc. Als Rangierkabel bildet es die Verbindung zwischen Hausübergabepunkt (HÜP) und Glasfasermodem (ONT) im Innenbereich Lichtwellenleiterkabel für bis zu 100 Gbit/s ist biegeoptimiert und platzsparend mit einem minimalen Biegeradius von 30 mm (statisch) LSZH-konform: Kabelmantel ist halogenfrei und schwer entflammbar gemäß IEC 60754 2, IEC 60332 1 und IEC 61034 Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung sorgt für besondere Stabilität Ausgestattet mit Staubschutzkappen, Stecker: Simplex, Faserart: OS2, SM Singlemode 9/125µm gemäß ITU T G.657 Individuelles Testprotokoll mit Messung von Return Loss (Rückflussdämpfung) und Insertion Loss (Einfügedämpfung) Technische Daten: Biegeradius Verlegung: 30 mm Spezifikation: Singlemode (OS2) White Durchmesser Kabelmantel (ca.): 3 mm Durchmesser LWL-Kern: 9 µ Durchmesser LWL-Mantel: 125 µ Wellenlänge: 1310 nm Kontaktierung: Ceramic Ferrule Betriebstemperatur bis: 85 °C Betriebstemperatur ab: -40 °C Kabellänge: 30 m Knickschutz: ja Kabeltyp: Simplex-Kabel Kabelfaserart: Glasfaser G657.A2 Kabelmantel, Material: LSZH LSZH-konform: ja |
| | |
| | | |
| | | |
| |