Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859741949 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 08-44155 EAN/GTIN: 04017538160423 |
| |
|
| | |
| CAT8.1 RJ-45 Verlängerung, LSZH, schwarz, 1,5 m High End Patchkabel-Verlängerung Cat. 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz . Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich. Technische Daten: Anschlüsse: RJ-45 Stecker auf RJ-45 Buchse Kompatibel zu 40GBASE-T, 25GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter Übertragungsfrequenz bis zu: 2000 MHz Gemäß FLUKE DSX-8000 Cat. 8 CHANNEL TEST 2000 MHz Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s Belegung nach: EIA/TIA 568B Spezifikation: Cat. 8.1 Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6A, Cat. 6, Cat. 5E und darunter Anzahl der Schirmungen: 2-fach Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) Schirmung 2: ALU Geflecht (100% dicht) Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF) Adern Material: Kupfer Stecker: vergossen Knickschutz: Ja Rastnasenschutz: Ja Kabeltyp: Rundkabel Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) Durchmesser Kabel (ca.): 6mm Farbe: schwarz Länge: 1,5 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,30* | € 10,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 9,71* | € 12,43* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,85* | € 15,10* | | | | | | 36 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,52* | € 20,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,39* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|